Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026101
Cod. Produttore
0026101
Cod. EAN
4044773453027

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua struttura a tre conduttori da 0,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810