Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026101/50
Cod. Produttore
0026101/50
Cod. EAN
4044774619118

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G0,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Resistenza: Elevata
  • Certificazioni: CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 0,5 mm consente un'ottima conduzione elettrica, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze. Scegli OLFLEX CLASSIC FD per affidabilità e qualità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810