Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123201
Cod. Produttore
1123201
Cod. EAN
4044773765274

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 135 V
  • Sezione conduttore: 3G0,5 mm²
  • Flessibilità elevata: facile installazione
  • Materiali resistenti: alta durabilità
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Conduzione sicura: prestazioni eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione sicura e affidabile. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti diversi, assicurando facilità di installazione e utilizzo. Con una costruzione robusta, OLFLEX CLASSIC è perfetto per chi cerca durabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch