Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123201/100
Cod. Produttore
1123201/100
Cod. EAN
4044774598581

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 135 CH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3G0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza ambientale: elevata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: durevoli
  • Protezione: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch