Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136003
Cod. Produttore
1136003
Cod. EAN
4044773093780

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttori: rame
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con conduttori in rame, composto da tre fili di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e durata nelle installazioni elettriche, offrendo una superficie conduttiva ottimale per una trasmissione efficiente della corrente. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rappresenta una soluzione ideale per impianti elettrici di piccole e medie dimensioni.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy