Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019901
Cod. Produttore
10019901
Cod. EAN
4044774391014

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie liscia, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione garantisce una buona flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel campo dell'impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H