Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135003/100
Cod. Produttore
1135003/100
Cod. EAN
4044774566313

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY è costituito da tre fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, classificato secondo standard specifici, e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata, mantenendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy