Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125003/100
Cod. Produttore
1125003/100
Cod. EAN
4044774563053

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Conduttore: Alta qualità
  • Uso: Segnali e alimentazione
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 3 fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità adatto per applicazioni elettriche standard. Il conduttore è realizzato con materiali specifici per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è ideale per trasmissione di segnali e alimentazione in impianti elettrici, offrendo una superficie conduttiva ottimizzata per prestazioni efficienti e durature.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento