Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119003/1000
Cod. Produttore
1119003/1000
Cod. EAN
4044774549514

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 3G0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Costruzione: cavo elettrico
  • Applicazioni: prestazioni elevate
  • Sicurezza: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione a tre conduttori da 0,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce efficienza e sicurezza per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 110