Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035002/100
Cod. Produttore
0035002/100
Cod. EAN
4044774546650

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale di 300/500V, composto da 3 fili conduttori di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale specifico che garantisce ottima conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti in impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V