Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035005
Cod. Produttore
0035005
Cod. EAN
4044773034226

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 3G0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: 3 conduttori
  • Materiale: Durevole
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una resistenza superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione a tre conduttori da 0,75 mm offre flessibilità e facilità d'installazione. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un cavo affidabile che soddisfa le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 300/500V