Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100014
Cod. Produttore
00100014
Cod. EAN
4044774896823

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 3G0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: durevole
  • Applicazioni: industriali/domestiche
  • Design: compatto
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'ottima resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che domestiche. La sua costruzione è pensata per garantire una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per un collegamento sicuro e affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V