Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012801/100
Cod. Produttore
0012801/100
Cod. EAN
4044774576473

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 P
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Isolamento: Elevato
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: 440 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con tre conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate caratteristiche di isolamento e protezione. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione in impianti elettrici civili e industriali, offrendo una soluzione efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex 440 P