Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012901/100
Cod. Produttore
0012901/100
Cod. EAN
4044774578170

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 CP
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: 440 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con tre conduttori di sezione 0,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni ottimali in impianti elettrici e apparecchiature, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex 440 Cp