Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015003
Cod. Produttore
0015003
Cod. EAN
4044773037210

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Uso: industriale e commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Durabilità: alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 3G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'affidabilità eccezionale. Con la sua configurazione a tre conduttori da 0,5 mm, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. OLFLEX 150 si distingue per la sua flessibilità e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex 150