Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011000
Cod. Produttore
0011000
Cod. EAN
4044773007473

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Uso: domestico e industriale
  • Tensione nominale: bassa
  • Serie: RR0011000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile H05VV5-F con tre conduttori di 0,5 mm² ciascuno, realizzati in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una facile installazione e ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un cavo robusto e affidabile, adatto a collegamenti elettrici di apparecchiature e impianti con bassa tensione. La struttura flessibile facilita la posa in spazi ristretti mantenendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² H05Vv5-f