Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002605
Cod. Produttore
70002605
Cod. EAN
4044777867028

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 3X0,5/2000
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,5 è un materiale elettrico flessibile progettato per applicazioni che richiedono un'installazione ordinata e compatta grazie alla sua struttura a spirale. Composto da tre conduttori di sezione 0,5 mm², garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo cavo è ideale per impianti che necessitano di una gestione efficiente dello spazio e di una facile maneggevolezza, mantenendo al contempo ottime prestazioni elettriche. La sua costruzione assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi utilizzi nell'ambito dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G0,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato