Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002604
Cod. Produttore
70002604
Cod. EAN
4044777867011

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 3X0,5/1500
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Spiral 400 P 3G0,5/1500 è un cavo elettrico flessibile progettato per applicazioni che richiedono alta resistenza e facilità di installazione grazie alla sua struttura a spirale. Composto da tre conduttori da 0,5 mm², è ideale per il collegamento di dispositivi elettrici a bassa potenza. La sua costruzione garantisce resistenza meccanica e una buona protezione contro l'usura, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali o domestici dove è richiesta una certa flessibilità e durata nel tempo. La lunghezza di 1500 mm consente una comoda gestione dei cablaggi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G0,5/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato