Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028337/100
Cod. Produttore
0028337/100
Cod. EAN
4044774708508

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 37 x 0,25 mm²
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Uso: Connessioni precise
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: LIYY
  • Versatilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 37X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una trasmissione affidabile dei segnali. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambito elettrico e offre una costruzione robusta e durevole. Con una sezione di 0,25 mm, è perfetto per connessioni precise e sicure. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

37

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 37X0,25Mmâ² Unitronic Liyy