Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028337
Cod. Produttore
0028337
Cod. EAN
4044773038040

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 37
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: di pregio
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: ambienti complessi
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa UNITRONIC LIYY 37X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di pregio, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione robusta e l'ottima conduttività assicurano una trasmissione sicura e affidabile. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza senza compromessi nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

37

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 37X0,25Mmâ² Unitronic Liyy