Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034536
Cod. Produttore
0034536
Cod. EAN
4044773037043

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 36 fili
  • Sezione: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione EMI: ottimale
  • Applicazioni: elettrico/industriale
  • Durata: affidabile
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY è costituito da 36 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre elevata flessibilità e resistenza, ideale per impieghi in ambito elettrico e industriale. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente del segnale e una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

331 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

36

diametro esterno circa

13,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36X0,34Mmâ² Unitronic Liycy