Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028336
Cod. Produttore
0028336
Cod. EAN
4044773038064

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,25 mm²
  • Conduttori: 36 fili
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: domestica e professionale
  • Materiale: resistente
  • Serie: LIYY
  • Connessione: sicura e duratura
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LIYY 36X0,25 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 0,25 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua costruzione lo rende perfetto per l'installazione in ambienti sia domestici che professionali. Scegli il UNITRONIC LIYY per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

36

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36X0,25Mmâ² Unitronic Liyy