Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028236
Cod. Produttore
0028236
Cod. EAN
4044773040050

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 36
  • Tipo cavo: LIYY
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza agenti esterni: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 36X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una sezione di 0,14 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la qualità elettrica è fondamentale.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

36

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36X0,14Mmâ² Unitronic Liyy