Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034336
Cod. Produttore
0034336
Cod. EAN
4044773039160

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 36x0,14 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Flessibilità: Alta
  • Installazione: Facile
  • Serie: UNITRONIC
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 36X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni di automazione e controllo. La sua configurazione con 36 conduttori da 0,14 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Scegli UNITRONIC per soluzioni affidabili e performanti.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

183 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

36

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando