Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027571/50
Cod. Produttore
0027571/50
Cod. EAN
4044774632278

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Numero conduttori: 36G1
  • Flessibilità elevata: movimenti frequenti
  • Resistente a sollecitazioni: meccaniche e chimiche
  • Isolamento: materiali durevoli
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Protezione: alta durata nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 36G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Disponibile in un design pratico, l'OLFLEX FD 855 P 36G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

18,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1Mmâ² Olflex Fd 855 P