Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027646/50
Cod. Produttore
0027646/50
Cod. EAN
4044775170557

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 36 conduttori singoli
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Gestione efficiente segnale
  • Flessibilità: Configurazione a fili multipli
  • Durata: Lunga durata nel tempo
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: FD 855 CP
  • Conducibilità: Superficie ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 36 conduttori singoli di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a fili multipli assicura flessibilità e facilità di posa, rendendolo adatto a diversi contesti impiantistici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

731 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

21,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1Mmâ² Olflex Fd 855 Cp