Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039057/500
Cod. Produttore
0039057/500
Cod. EAN
4044774663340

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 36G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE con 36 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per impieghi gravosi e condizioni ambientali difficili. La struttura robusta e la composizione accurata lo rendono una scelta eccellente per la trasmissione sicura ed efficiente di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

863 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

26,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1Mmâ² Olflex Crane