Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119236/100
Cod. Produttore
1119236/100
Cod. EAN
4044774551999

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Numero fili: 36
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 composto da 36 fili di conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in diversi ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

578 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1Mmâ² Olflex Classic 110