Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119236
Cod. Produttore
1119236
Cod. EAN
4044773066036

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 36G1
  • Materiale resistente: alta durabilità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Resistente a: condizioni ambientali
  • Affidabilità: prestazioni eccellenti
  • Versatilità: uso multiplo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 36G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC 110 36G1 si distingue per la sua capacità di resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

578 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1Mmâ² Olflex Classic 110