Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027585/50
Cod. Produttore
0027585/50
Cod. EAN
4044774632551

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Numero conduttori: 36G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale isolante: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Lunga
  • Ambienti: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 36G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti prestazioni e affidabilità. La sua struttura è pensata per garantire una lunga durata, anche in ambienti impegnativi. Con un design versatile, l'OLFLEX FD 855 P è ideale per vari utilizzi industriali. Scegli questo prodotto per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nell'efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

740 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P