Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027659
Cod. Produttore
0027659
Cod. EAN
4044773012491

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 36G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 36 fili da 1,5 mm² ciascuno, realizzato con conduttori di alta qualità che garantiscono ottima conduttività e affidabilità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo è adatto per installazioni professionali, offrendo resistenza e flessibilità nel trasporto della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

960 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp