Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027659/50
Cod. Produttore
0027659/50
Cod. EAN
4044775170908

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 36G1,5
  • Conduttori in rame
  • Alta flessibilità
  • Resistente a corrosione
  • Adatto per installazioni
  • Garanzia di durabilità
  • Trasmissione efficiente
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 855 CP è composto da 36 fili di conduttori in rame di alta qualità, garantendo eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e resistenza alla corrosione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza, con dimensioni AWG adeguate per una trasmissione efficiente della corrente. La combinazione dei materiali e la costruzione accurata lo rendono ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

960 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

23,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp