Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027541
Cod. Produttore
0027541
Cod. EAN
4044773015409

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 36
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: Materiale durevole
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 36G0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una resistenza superiore. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili. Con un design che facilita la gestione e l'installazione, OLFLEX FD 855 P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P