Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027616/50
Cod. Produttore
0027616/50
Cod. EAN
4044774632988

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 36G0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 CP 36G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Il design innovativo assicura una lunga durata e una sicurezza ottimale, mentre il suo colore distintivo facilita l'identificazione. Scegli l'OLFLEX FD 855 CP per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

421 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

36

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 36G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp