Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119035/100
Cod. Produttore
1119035/100
Cod. EAN
4044774550015

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 35G0,5
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 110 35G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e longevità. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre le specifiche tecniche avanzate ne fanno una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

356 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

35

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 35G0,5Mmâ² Olflex Classic 110