Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119035/50
Cod. Produttore
1119035/50
Cod. EAN
4044774550008

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 35G
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Prima scelta
  • Colore: Versatile
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un diametro di 0,5 mm² e una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CLASSIC 110 è disponibile in una colorazione versatile, adatta a qualsiasi progetto elettrico. Scegli l'affidabilità e la qualità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

356 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

35

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 35G0,5Mmâ² Olflex Classic 110