Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120330
Cod. Produttore
1120330
Cod. EAN
4044773111279

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 34G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1KV. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che garantiscono durabilità e prestazioni elevate. Il suo colore nero elegante non solo offre un aspetto professionale ma è anche pratico per l'installazione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX CLASSIC 110 BLACK è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel cablaggio elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

996 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

34

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

373,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv