Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119434/100
Cod. Produttore
1119434/100
Cod. EAN
4044774553801

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Conduttori: 34 fili di rame
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: alta resistenza meccanica
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Conducibilità: rame stagnato
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 34 fili di rame stagnato, caratterizzato da elevata flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire prestazioni ottimali in installazioni elettriche, assicura una conduzione efficiente della corrente grazie alla superficie del conduttore trattata. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e durata nel tempo, questo cavo rappresenta una soluzione versatile e di qualità per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

24,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

244 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G2,5Mmâ² Olflex Classic 110