Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119434
Cod. Produttore
1119434
Cod. EAN
4044773063356

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 34G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 34G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo prodotto, realizzato con materiali premium, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e duraturo, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegli la qualità e l'innovazione con OLFLEX CLASSIC 110.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

24,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

244 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G2,5Mmâ² Olflex Classic 110