Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026341/50
Cod. Produttore
0026341/50
Cod. EAN
4044774624754

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 34G1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: robusta
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: usura e sollecitazioni
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 34G1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. OLFLEX CLASSIC FD 810 P 34G1 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

619 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

18,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P