Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026241/100
Cod. Produttore
0026241/100
Cod. EAN
4044775160381

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 34G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con conduttore costituito da 34 fili di classe specifica, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura flessibile e la qualità dei materiali utilizzati ne facilitano l’installazione e l’utilizzo in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

811 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy