Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026141/100
Cod. Produttore
0026141/100
Cod. EAN
4044774620503

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 34G1
  • Flessibilità: superiore
  • Protezione: usura e ambientale
  • Materiali: resistenti
  • Durata: lunga
  • Applicazione: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 34G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una flessibilità superiore e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Il suo design innovativo assicura una lunga durata e un'affidabilità costante. Ideale per utilizzi in ambienti di lavoro dinamici, questo cavo rappresenta la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

632 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

18,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810