Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026141/50
Cod. Produttore
0026141/50
Cod. EAN
4044775159217

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 34G1 mm²
  • Flessibilità elevata: ideale spazi stretti
  • Resistenza chimica: alta durata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: prima scelta
  • Sicurezza: elevata efficienza
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 34G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti chimici assicura una lunga durata. Realizzato con materiali di prima scelta, l OLFLEX CLASSIC FD 810 34G1 offre sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

632 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

18,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810