Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312234
Cod. Produttore
1312234
Cod. EAN
4044773084146

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 34G1
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: industriali, commerciali
  • Durabilità: elevata
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 34G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione sicura dell'energia, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 400 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

532 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando