Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135234/100
Cod. Produttore
1135234/100
Cod. EAN
4044774567587

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 34G1
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY è caratterizzato da un conduttore composto da 34 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una perfetta conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata. Grazie alla sua struttura robusta e ai materiali selezionati, questo cavo è adatto a installazioni che necessitano di elevata flessibilità e resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

738 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

20,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

406 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy