Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125234/50
Cod. Produttore
1125234/50
Cod. EAN
4044774564548

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durabilità. La sua costruzione avanzata lo rende ideale per ambienti industriali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e robustezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

714 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

20,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

410 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento