Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125234/500
Cod. Produttore
1125234/500
Cod. EAN
4044774564562

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 34G1
  • Conduttori: Rame stagnato
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Corrosione
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Durabilità: Robusta
  • Superficie: Liscia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 34 fili in rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali. Il conduttore di alta qualità offre una superficie liscia che assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mantenendo al contempo robustezza e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

714 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

20,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

410 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento