Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125234/100
Cod. Produttore
1125234/100
Cod. EAN
4044774564555

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 34G1
  • Alta flessibilità: Si
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Adatto uso industriale: Si
  • Lunga durata: Garantita
  • Facile installazione: Si
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 34G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è perfetto per ambienti industriali e offre una grande flessibilità e resistenza. Il suo design innovativo assicura una lunga durata e una facilità di installazione, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Disponibile in una colorazione che si adatta a qualsiasi esigenza estetica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

714 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

20,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

410 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento