Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119234/50
Cod. Produttore
1119234/50
Cod. EAN
4044774551944

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 34G1
  • Flessibile e robusto
  • Uso industriale e commerciale
  • Alta resistenza meccanica
  • Durata nel tempo garantita
  • Applicazioni versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un design robusto e flessibile, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la classificazione merceologica lo rende perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca un cavo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

551 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² Olflex Classic 110