Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011024/100
Cod. Produttore
0011024/100
Cod. EAN
4044775147498

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F
  • Conduttori: 34 fili
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Protezione: anti-ossidazione
  • Serie: RR0011024/100
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 34 fili di conduttore in rame stagnato, caratterizzato da elevata flessibilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità che garantisce una conduzione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, adatto a impianti elettrici domestici e industriali. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la protezione contro l’ossidazione e assicurare una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

742 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

300 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 34G1Mmâ² H05Vv5-f